Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Analyseur d'energie format 96x96mm évolué 3/phases, entrée TI 5(6)A et Vll 208 à 415 V, sortie statique
Centrale de mesure triphasé, 120-240 V LN, 208-415 V LL, 5(6) A, auto-alimenté, avec sortie numérique
WM15 est un analyseur de puissance pour systèmes mono-, bi- et triphasés. Selon le modèle, le WM15 est équipé d'une sortie statique (impulsion ou alarme) ou d'une sortie statique associée à un port de communication Modbus RTU. La version auto-alimentée peut être installée sur des systèmes jusqu'à 415 V L-L (400 V L-L pour les modèles MID), tandis que la version avec alimentation auxiliaire peut être installée sur des systèmes jusqu'à 600 V L-L. En association avec le VMUBM2US1B1C, les données collectées peuvent être transmises via M-Bus.
Série wm15
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
courant nominal (In)
tension nominale (Un) L-L
tension nominale (Un) N-L
avec code de blocage
Type de pôles
taux d'impulsion
type d'impulsion
sortie d'impulsion
étalonné
type d'énergie
Classe de protection (IP)
type de compteur
nombre de positions
courant maximal (Imax)
Fréquence
type d'affichage
adapté à
Modèle type
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme