Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Analyseur d'energie compact 3/phases direct, Entrée de tension : 230V LN /400 V LL, Entrée de courant : 10(65)A, Auto-alimentation, communication : M-Bus selon la norme EN13757-3(2013), rail DIN
Compteur d'énergie triphasé, 230 V LN 400 V LL, 10 (65) A, M-BUS
Analyseurs d'énergie triphasé en format modulaire 72mm avec entrée directe jusqu'à 65A. Mesures kWh, kvarh, kWh, VLL, VLN, var, VA, Wdmd, W, VAdmd, Hz. Compteur horaire, gaz et eau. Max Admd, Wdmd, VAdmd Monophasé: kWh, VLN, VLL, A, PF, W, var, VA, kvarh méthode TRMS. Ecran LCD jusqu'à 8 digits suivant variables.Tensions 120/208VLL, 400 VLL et 208/400 VLL. Alimentations 115/230VCA ou 18 à60 VCA/VCC ou autonome. Précision 0,5%. Energie active, classe 1 et B, énergie réactive classe2. 2 sorties impulsion/alarme à collecteur ouvert ou Modbus RTU ouM-bus, Dupline, 3 entrées TOR.
Série em24
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
courant nominal (In)
tension nominale (Un) L-L
tension nominale (Un) N-L
avec code de blocage
Type de pôles
taux d'impulsion
sortie d'impulsion
étalonné
commande tarifaire
type de tarif
type d'énergie
type d'interface
Classe de protection (IP)
type de compteur
nombre de positions
largeur en nombre de modules
courant maximal (Imax)
Fréquence
type d'affichage
adapté à
Modèle type
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme