Centrale de mesure 96x96 hautes performances classe 0,2S, écran couleur.

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pôles trois conducteurs/quatre conducteurs
  • Modèle type transformateur de mesure
  • Type de pose encastré

Centrale de mesure pour TC 1/5A. Mesure U LN/U LL/I/F/P/Q/S/PF/EP+/EP-/EQ+/EQ-/THD U/THD I, harmoniques rang 63, ... . Modbus et impulsions, 2 sorties relais, 2 entrées digitales. Boitier 96x96mm, afficheur couleur. Logiciel fourni.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Appareil de mesure combiné

mesure de la courbe de charge

Oui

Type de pôles

trois conducteurs/quatre conducteurs

sortie d'impulsion

électrique

tension d'alimentation DC

80...270 V

tension d'alimentation CA 60 Hz

80...270 V

tension d'alimentation CA 50 Hz

80...270 V

avec interface de communication RS-485

Oui

appareil de mesure de la puissance effective

Oui

voltmètre

Oui

compteur d'impulsions

Oui

fréquencemètre

Oui

varmètre

Oui

Modèle type

transformateur de mesure

Type de pose

encastré

avec journal des événements de sécurité (security event log)

Oui

nombre d'entrées de mesure du courant

3

nombre d'entrées de mesure de tension

4

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22

0.2S

ampèremètre

Oui

supporte protocole Modbus

Oui

Type de tension d'alimentation

AC

angle de phase (cos phi)

Oui

puissance apparente

Oui

facteur de puissance cos phi

Oui

mesure des harmoniques

Oui

écran

graphique

mémoire de valeur mesurée

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.