Centrale de mesure 96x96 pour TC 1/5A. Afficheur LCD, impulsions et com Modbus.

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pôles trois conducteurs/quatre conducteurs
  • Modèle type transformateur de mesure
  • Type de pose encastré

Centrale de mesure pour TC /1A ou 5A. Mesure des valeurs instantanées, énergies, FP, THD U et I, harmoniques rang 31. 2 émetteurs d'impulsions et communication Modbus. Boîtier format 96x96 pour découpe 92x92 mm.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Appareil de mesure combiné

avec journal des événements de sécurité (security event log)

Non

nombre d'entrées de mesure du courant

3

nombre d'entrées de mesure de tension

4

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22

0.5S

mesure de la courbe de charge

Non

Type de pôles

trois conducteurs/quatre conducteurs

sortie d'impulsion

électrique

avec interface de communication RS-485

Oui

appareil de mesure de la puissance effective

Oui

voltmètre

Oui

compteur d'impulsions

Non

fréquencemètre

Oui

varmètre

Oui

ampèremètre

Oui

supporte protocole Modbus

Oui

Type de tension d'alimentation

AC

angle de phase (cos phi)

Oui

puissance apparente

Oui

facteur de puissance cos phi

Oui

Modèle type

transformateur de mesure

Type de pose

encastré

mesure des harmoniques

Oui

écran

LCD

mémoire de valeur mesurée

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.