Centrale de mesure LCD 96x96 pour Rogowski MTCR, RS485 Modbus et impulsions.

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type transformateur de mesure
  • Type de pose encastré
  • Type de pôles trois conducteurs/quatre conducteurs

Centrale de mesure pour boucle Rogowski MTCR. Mesure des valeurs instantanées, énergies, FP, THD U et I, harmoniques rang 31, .. 2 émetteurs d'impulsions et communication Modbus. Boîtier 96x96 mm à encastrer dans découpe de 92 x 92 mm.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Appareil de mesure combiné

avec interface de communication RS-485

Oui

appareil de mesure de la puissance effective

Oui

avec journal des événements de sécurité (security event log)

Non

voltmètre

Oui

compteur d'impulsions

Non

nombre d'entrées de mesure du courant

3

nombre d'entrées de mesure de tension

4

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22

0.5S

fréquencemètre

Oui

supporte protocole Modbus

Oui

Type de tension d'alimentation

AC

Modèle type

transformateur de mesure

Type de pose

encastré

mesure de la courbe de charge

Non

Type de pôles

trois conducteurs/quatre conducteurs

sortie d'impulsion

électrique

mesure des harmoniques

Oui

écran

LCD

mémoire de valeur mesurée

Non

varmètre

Oui

ampèremètre

Oui

angle de phase (cos phi)

Oui

puissance apparente

Oui

facteur de puissance cos phi

Oui

Info produit

Code Douane

90303100

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.