Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Centrale de mesure WM30 triphasé façade d'armoire, 57,7-133 V LN, 100-230 V LL, transformateur de courant 5(6)A, alimentation auxiliaire 24-48Vca/cc, avec modules d'E/S et communication en option (Modbus RTU, TCP/IP, BACnet), port optique
Centrale de mesure triphasé, 57,7-133 V LN, 100-230 V LL, transformateur de courant 5(6) A, alimentation auxiliaire 24-48 V AC/DC, avec modules d'E/S et de communication et port optique en option
Analyseur de puissance intelligent triphasé avec réseau de configuration avancé intégré et afficheur à cristaux liquide pour les données. Particulièrement recommandé pour la mesure des variables électriques principales. WM30 est basé sur un boîtier modulaire pour montage en tableau avec indice de protection (avant) IP65. De plus, le compteur peut être fourni avec des sorties logiques utilisables à la fois pour des impulsions proportionnelles à l'énergie active et réactive en cours de mesure, ou pour les sorties d'alarme. L'instrument peut être doté des modules suivantes: les ports de communication RS485/ RS232, Ethernet, BACnet-IP, BACnet MS/TP ou Profibus DP V0, sorties d'impulsion.
Série wm30
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
courant nominal (In)
tension nominale (Un) L-L
tension nominale (Un) N-L
avec code de blocage
Type de pôles
taux d'impulsion
sortie d'impulsion
étalonné
type d'énergie
type d'interface
Classe de protection (IP)
type de compteur
nombre de positions
courant maximal (Imax)
Fréquence
type d'affichage
adapté à
Modèle type
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme