Centrale de mesure modulaire UMG 605 PRO - tri/tétra - 128 Mo de mémoire - Quali

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose DRA (DIN-rail adapter)
  • Type de pôles trois conducteurs/quatre conducteurs
  • Modèle type transformateur de mesure

Centrale de mesure modulaire UMG 605 PRO - tri/tétra - 128 Mo de mémoire - Qualimétrie (EN 50160) - 2 ent. / 2 sor. num. 1 ent. T°C - Comm. RS485 Modbus Ethernet et Profibus passerelle Ethernet serveur web mail embarqué- Alimentation 95...2

 
 

Détails du produit

Analyseur réseau EN50160 (Analyse EN 50160 (Qualité de l'Energie), Communicante en RS485/Ethernet (Modbus), Serveur WEB et serveur mail)

Gamme de centrales de mesure pour le suivi des consommation et de la qualité du réseau électrique dans de nombreux domaines (Industrie, tertiaire, automobile, agroalimentaire, data center, bancaire)Ultra performant, elles permettent de mesurer avec une grande précision l ensemble des paramètres du réseau (Actif, réactif, produit consommé, harmoniques, THD-V, transitoires, micro coupures'), d'enregistrer les valeurs sur une période donnée et de communiquer ces informations. (Modbus, Mbus, Ethernet, Profibus, Profinet, BACnet...)

Janitza

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Appareil de mesure combiné

avec interface de communication M-Bus

Non

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

webserveur avec protocole de transfert HTTPS

Oui

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22

0.5S

Type de pôles

trois conducteurs/quatre conducteurs

sortie d'impulsion

électrique

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

appareil de mesure de la puissance effective

Oui

voltmètre

Oui

fréquencemètre

Oui

varmètre

Oui

ampèremètre

Oui

nombre de ports Ethernet

1

supporte protocole Modbus

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Oui

mesure des harmoniques

Oui

courant maximal (Imax)

5000 A

Modèle type

transformateur de mesure

Info produit

Gamme

Janitza

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.