Centrale de mesure modulaire mono/tri/tétra - CT 1/5A - Communication Modbus

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pôles trois conducteurs/quatre conducteurs
  • Modèle type transformateur de mesure
  • Type de pose rail DIN

Centrale de mesure mono/tri/tétra raccordement TC 1/5A. Mesure U LN/U LL/I/F/P/Q/S/PF/EP+/EP-/EQ+/EQ-/THD U/THD I. Communication Modbus et impulsions, boitier modulaire largeur 72mm, afficheur LCD. Logiciel de supervision inclus.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Appareil de mesure combiné

avec journal des événements de sécurité (security event log)

Non

nombre d'entrées de mesure du courant

3

nombre d'entrées de mesure de tension

4

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22

0.5S

mesure de la courbe de charge

Non

Type de pôles

trois conducteurs/quatre conducteurs

sortie d'impulsion

électrique

appareil de mesure de la puissance effective

Oui

voltmètre

Oui

compteur d'impulsions

Non

fréquencemètre

Oui

avec interface de communication RS-485

Oui

supporte protocole Modbus

Oui

Type de tension d'alimentation

AC

varmètre

Oui

ampèremètre

Oui

angle de phase (cos phi)

Non

puissance apparente

Oui

facteur de puissance cos phi

Oui

Modèle type

transformateur de mesure

Type de pose

rail DIN

mesure des harmoniques

Oui

écran

LCD

mémoire de valeur mesurée

Non

Info produit

Code Douane

90303100

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.