Centrale de mesure modulaire tri/tétra pour TC 1/5A, certifiée MID, com. Modbus.

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type transformateur de mesure
  • Type de pose rail DIN
  • Type de pôles trois conducteurs/quatre conducteurs

Centrale de mesure modulaire MID pour TC /5A. Mesure des valeurs instantanées, énergies double tarif, harmoniques rang 41, ... Enregistrement des courbes de charge. Communication Modbus et émetteur d'impulsions.Boitier largeur 4 modules,

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Appareil de mesure combiné

ampèremètre

Oui

supporte protocole Modbus

Oui

Type de tension d'alimentation

AC

Modèle type

transformateur de mesure

Type de pose

rail DIN

avec journal des événements de sécurité (security event log)

Oui

nombre d'entrées de mesure du courant

3

nombre d'entrées de mesure de tension

4

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22

0.5S

mesure de la courbe de charge

Oui

Type de pôles

trois conducteurs/quatre conducteurs

sortie d'impulsion

électrique

avec interface de communication RS-485

Oui

appareil de mesure de la puissance effective

Oui

voltmètre

Oui

compteur d'impulsions

Non

fréquencemètre

Oui

varmètre

Oui

angle de phase (cos phi)

Oui

puissance apparente

Oui

facteur de puissance cos phi

Oui

mesure des harmoniques

Oui

écran

LCD

mémoire de valeur mesurée

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.