Centrale de mesure tri/tétra UMG 96RM - 2 sorties num. - Comm. RS485 Modbus - Al

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pôles trois conducteurs/quatre conducteurs
  • Modèle type transformateur de mesure
  • Type de pose montage frontal

Centrale de mesure tri/tétra UMG 96RM - 2 sorties num. - Comm. RS485 Modbus - Alimentation 90 ... 277 V AC, 90 ... 250 V DC

 
 

Détails du produit

Puissante et multi-protocoles (Communicante RS485 (Modbus), 2 sorties numériques pour de la gestion de seuil, Harmoniques V/A : 1-40)
Gamme de centrales de mesure pour le suivi des consommation et de la qualité du réseau électrique dans de nombreux domaines (Industrie, tertiaire, automobile, agroalimentaire, data center, bancaire)Ultra performant, elles permettent de mesurer avec une grande précision l ensemble des paramètres du réseau (Actif, réactif, produit consommé, harmoniques, THD-V, transitoires, micro coupures'), d'enregistrer les valeurs sur une période donnée et de communiquer ces informations. (Modbus, Mbus, Ethernet, Profibus, Profinet, BACnet...)

Janitza

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Appareil de mesure combiné

avec interface de communication M-Bus

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS

Non

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22

0.5S

courant nominal (In)

5 A

Type de pôles

trois conducteurs/quatre conducteurs

sortie d'impulsion

électrique

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

appareil de mesure de la puissance effective

Oui

voltmètre

Oui

fréquencemètre

Oui

varmètre

Oui

ampèremètre

Oui

nombre de ports Ethernet

0

supporte protocole Modbus

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

mesure des harmoniques

Oui

courant maximal (Imax)

5000 A

Modèle type

transformateur de mesure

Type de pose

montage frontal

Info produit

Gamme

Janitza

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.