ENERIUM 50 Centrale de mesure communication Ethernet

Main media
ICON

ENERIUM 50 Centrale de mesure - Format 96x96mm - Analyse des harmoniques individuelles - Communication Ethernet - Norme de référence IEC 61557-12 - Montage panneau - Ecran haute lisibilité

 
 

Détails du produit

Une communication RS485 ou Ethernet en standard Une mesure électrique BT/MT/HT conforme à l'IEC61557-12 Une gestion des alarmes et déclenchements paramétrables sur grandeurs mesurées ou Entrées/Sorties Suivi des harmoniques jusqu'au rang 50 Une fabrication française

Nrium50150

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Appareil de mesure combiné

tension d'alimentation DC

80...265 V

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet

Non

nombre d'entrées de mesure du courant

3

nombre d'entrées de mesure de tension

3

fréquence d'échantillonnage

6400 Hz

classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23

autre

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22

0.5S

avec interface de communication KNX

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS

Non

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)

Non

avec journal des événements de sécurité (security event log)

Non

avec signature firmware

Non

avec journal d'audit (audit log)

Non

supporte le protocole OPC UA PubSub

Non

écran déporté

Non

avec interface de communication M-Bus

Non

tension d'alimentation CA 60 Hz

80...265 V

tension d'alimentation CA 50 Hz

80...265 V

résolution d'écran (verticale)

128 px

résolution d'écran (horizontale)

160 px

plage de mesure de la fréquence

42.5...69 Hz

courant nominal (In)

5 A

mesure de la courbe de charge

Oui

étalonné

Oui

adapté à une prise RJ

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

section de raccordement cable rigide

0...6 mm²

avec interface de communication RS-485

Non

appareil de mesure de la puissance effective

Oui

voltmètre

Oui

compteur d'impulsions

Oui

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Non

supporte protocole Modbus

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

Type de tension d'alimentation

AC/DC

Nombre d'entrées numériques

0

fréquencemètre

Oui

compte-tours

Non

varmètre

Oui

ampèremètre

Oui

nombre de ports Ethernet

1

indice de protection (IP), face avant

IP51

mémoire de valeur mesurée

Non

Profondeur

74 mm

Hauteur

96 mm

mesure des harmoniques

Oui

courant maximal (Imax)

6.5 A

écran

LCD

Nombre d'entrées auxiliaires

0

nombre de sorties numériques

0

nombre d’entrées numériques

0

angle de phase (cos phi)

Oui

puissance apparente

Oui

facteur de puissance cos phi

Oui

Largeur

96 mm

Info produit

Gamme

Nrium50150

Multiple de vente

1

Code Douane

90303200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.