Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ENERIUM 50 Centrale de mesure - Format 96x96mm - Analyse des harmoniques individuelles - Communication Modbus RS485 - Norme de référence IEC 61557-12 - Montage panneau - Ecran haute lisibilité
Une communication RS485 ou Ethernet en standard Une mesure électrique BT/MT/HT conforme à l'IEC61557-12 Une gestion des alarmes et déclenchements paramétrables sur grandeurs mesurées ou Entrées/Sorties Suivi des harmoniques jusqu'au rang 50 Une fabrication française
Nrium50150
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension d'alimentation DC
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet
nombre d'entrées de mesure du courant
nombre d'entrées de mesure de tension
fréquence d'échantillonnage
classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22
avec interface de communication KNX
webserveur avec protocole de transfert HTTPS
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)
avec journal des événements de sécurité (security event log)
avec signature firmware
avec journal d'audit (audit log)
supporte le protocole OPC UA PubSub
écran déporté
avec interface de communication M-Bus
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
résolution d'écran (verticale)
résolution d'écran (horizontale)
plage de mesure de la fréquence
courant nominal (In)
mesure de la courbe de charge
étalonné
adapté à une prise RJ
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Section de raccordement cable rigide
avec interface de communication RS-485
appareil de mesure de la puissance effective
voltmètre
compteur d'impulsions
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
supporte protocole Modbus
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Type de tension d'alimentation
Nombre d'entrées numériques
fréquencemètre
compte-tours
varmètre
ampèremètre
nombre de ports Ethernet
Indice de protection (IP), face avant
mémoire de valeur mesurée
Profondeur
Hauteur
mesure des harmoniques
courant maximal (Imax)
écran
Largeur
Nombre d'entrées auxiliaires
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
angle de phase (cos phi)
puissance apparente
facteur de puissance cos phi
Gamme
Multiple de vente
Code Douane