M4M 20 I/O Centrale de Mesure - Bluetooth Modbus RTU

Main media

Caractéristiques principales

  • courant nominal (In) 6 A
  • Type de pôles trois conducteurs/quatre conducteurs
  • courant maximal (Imax) 6 A

Centrale de Mesure M4M20 Modbus RTU entrées/sorties- analyseur de réseau (U(V), I(A), fréq, Energie..) - classe 0,5S - plages mesures 46-480 (L-N) 80-830 VAC (L-L) - alim 48-240 VAC/DC. Mesure indirect 0..5 A

 
 

Détails du produit

M4M 20 I / O est un analyseur de réseau avec 2 sorties numériques, 2 entrées analogiques, 2 E / S programmables, alimentation auxiliaire 48-240 V AC / DC, Bluetooth et Modbus RTU

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

tension nominale (Un) N-L

50...400 V

Degré de protection (NEMA)

autre

avec code de blocage

Non

courant nominal (In)

6 A

tension nominale (Un) L-L

87...690 V

signature EDL40

Non

mesure de la courbe de charge

Non

Type de pôles

trois conducteurs/quatre conducteurs

classe de précision

C

taux d'impulsion

1...999999 Imp/kWh (kvarh)

type d'impulsion

S0

étalonné

Oui

blocage de retour

Oui

sortie d'impulsion

sans

homologation

national

type d'énergie

puissance active et puissance réactive

Classe de protection (IP)

IP54

type de compteur

électronique

type d'interface

modbus

largeur en nombre de modules

5.5

fréquence

50...60 Hz

consommation d'énergie

10 W

nombre de positions

8

courant maximal (Imax)

6 A

Modèle type

transformateur de mesure

Largeur

96 mm

type d'affichage

numérique

adapté à

achat/livraison

Profondeur

77 mm

Type de pose

montage frontal

Hauteur

96 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.