M4M 30 Centrale de Mesure - bobine ABB Rogowski- Bluetooth RTU

Main media

Caractéristiques principales

  • courant nominal (In) 6 A
  • Type de pôles trois conducteurs/quatre conducteurs
  • courant maximal (Imax) 6 A

Centrale de Mesure M4M30 Rogowski -Modbus RTU R-485 - analyseur de réseau (U(V), I(A), fréq, Energie..) - classe 0,5S - plages mesures 80-830 VAC (L-L) - alim 48-240 VAC/DC. Fonctionne uniquement avec les bobines RAM-80 ou 200 ABB

 
 

Détails du produit

M4M 30 ROGOWSKI est un analyseur de réseau avec acceptation de bobine de Rogowski, 4 E / S programmables, alimentation auxiliaire 48-240 V AC / DC, Bluetooth et Modbus RTU

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

Degré de protection (NEMA)

autre

tension nominale (Un) N-L

50...400 V

avec code de blocage

Non

courant nominal (In)

6 A

tension nominale (Un) L-L

87...690 V

signature EDL40

Non

mesure de la courbe de charge

Oui

Type de pôles

trois conducteurs/quatre conducteurs

classe de précision

C

taux d'impulsion

1...999999 Imp/kWh (kvarh)

type d'impulsion

S0

étalonné

Oui

blocage de retour

Oui

sortie d'impulsion

sans

homologation

national

commande tarifaire

interne/externe

type de tarif

multitarif

type d'énergie

puissance active et puissance réactive

type d'interface

modbus

Classe de protection (IP)

IP54

type de compteur

électronique

largeur en nombre de modules

5.5

fréquence

50...60 Hz

nombre de positions

8

consommation d'énergie

10 W

courant maximal (Imax)

6 A

type d'affichage

numérique

Modèle type

transformateur de mesure

Largeur

96 mm

adapté à

achat/livraison

Profondeur

77 mm

Hauteur

96 mm

Type de pose

montage frontal

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.