M4M20 Centrale de Mesure Bluetooth 2 Sorties Num Profibus

Main media

Caractéristiques principales

  • courant nominal (In) 6 A
  • Type de pôles trois conducteurs/quatre conducteurs
  • courant maximal (Imax) 6 A

Centrale de Mesure M4M20 Profibus- analyseur de réseau (U(V), I(A), fréq, Energie..) - classe 0,5S - plages mesures 46-480 (L-N) 80-830 VAC (L-L) - alim 48-240 VAC/DC. Mesure indirect 0..5 A

 
 

Détails du produit

M4M 20 PROFIBUS est un analyseur de réseau avec 2 sorties numériques, alimentation auxiliaire 48-240 V AC / DC, Bluetooth et Profibus DP-V0

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

Degré de protection (NEMA)

autre

tension nominale (Un) N-L

50...400 V

courant nominal (In)

6 A

tension nominale (Un) L-L

87...690 V

avec code de blocage

Non

signature EDL40

Non

mesure de la courbe de charge

Non

Type de pôles

trois conducteurs/quatre conducteurs

classe de précision

C

taux d'impulsion

1...999999 Imp/kWh (kvarh)

homologation

national

type d'impulsion

S0

sortie d'impulsion

sans

étalonné

Oui

blocage de retour

Oui

type d'énergie

puissance active et puissance réactive

type d'interface

autre

Classe de protection (IP)

IP54

type de compteur

électronique

nombre de positions

8

largeur en nombre de modules

5.5

fréquence

50...60 Hz

consommation d'énergie

10 W

courant maximal (Imax)

6 A

type d'affichage

numérique

adapté à

achat/livraison

Profondeur

77 mm

Modèle type

transformateur de mesure

Largeur

96 mm

Hauteur

96 mm

Type de pose

montage frontal

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.