SIL conformément à IEC 61508
sans
sorties numériques configurables
Non
sorties analogiques configurables
Oui
entrées analogiques configurables
Non
entrées numériques configurables
Non
type de tension de sortie
AC
tension admissible à l'entrée
0...0 V
Tension d'alimentation DC
0...0 V
Tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
Tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
Standard radio WLAN 802.11
Non
Standard radio Bluetooth
Non
Montage mural/direct possible
Non
Montage sur rack possible
Non
Encastrement frontal possible
Non
Nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
Protocole pris en charge pour SERCOS
Non
Classe de protection (IP)
IP00
Matériel associé (Ex ib)
Non
Matériel associé (Ex ia)
Non
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Non
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
Montage possible sur barres profilées
Non
Finition du raccordement électrique
raccordement à vis
type de sortie numérique
sans
résolution des sorties analogiques
0 Bit
résolution des entrées analogiques
0 Bit
protection contre les courts-circuits, sorties numériques disponibles
Non
signal de sortie analogique configurable
Oui
sortie analogique, tension
Non
sortie analogique, courant
Oui
signal d'entrée analogique configurable
Non
entrée analogique, thermocouple
Non
entrée analogique, thermomètre à résistance
Non
entrée analogique, résistance
Non
entrée analogique, tension
Non
entrée analogique, courant
Non
courant de sortie au niveau de la sortie numérique
0 A
tension de sortie au niveau de la sortie numérique
0...0 V
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
Protocole pris en charge pour SUCONET
Non
Supporte le protocole DeviceNet
Non
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
Supporte protocole Modbus
Non
Supporte le protocole KNX
Non
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
Protocole pris en charge pour CAN
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Protocole pris en charge pour ASI
Non
Protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
type de tension d'entrée
AC
Avec interface optique
Non
Nombre d'autres interfaces matérielles
0
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
Nombre d'interfaces matérielles USB
0
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
Protocole pris en charge pour LON
Non
Type de tension d'alimentation
AC
temps de retard en cas de changement de signal
0...0 ms
Nombre d'entrées numériques
2
Nombre d'entrées auxiliaires
0
Nombre de sorties numériques
0
Nombre d’entrées numériques
0
Adapté aux fonctions de sécurité
Non
courant d'entrée au signal 1
0 mA