PMD SENTRON PAC3220 LCD DC < 60V

Main media

SENTRON PAC3220, LCD 96 x 96 mm Power Monitoring Device, appareil de montage en tableau pour mesure de grandeurs électriques, protocole : Modbus TCP, avec écran graphique, Ue nom. : 690/400 V, 45-65 Hz, Ie nom. : x/1 A ou x/5 A AC, énergie

 
 

Détails du produit


Les centrales de mesure 7KM PAC2200 fonctionnent comme des compteurs d'énergie polyvalents pour rail DIN et affichent les valeurs de mesure importantes directement sur l'écran. Les interfaces de communication intégrées via Modbus TCP, Modbus RTU ou M-Bus offrent une connexion flexible aux systèmes de surveillance de l'énergie. Le serveur Web intégré (variante Modbus TCP) permet la visualisation des valeurs de mesure de manière simple et indépendante de l'appareil. Les appareils sont intégrés dans l'environnement système simple et habituel de powerconfig et powermanager.

Sentron pac 3200

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Appareil de mesure combiné

avec journal d'audit (audit log)

Oui

avec signature firmware

Oui

supporte le protocole OPC UA PubSub

Non

nombre d'entrées de mesure du courant

3

nombre d'entrées de mesure de tension

3

tension d'alimentation CA 60 Hz

690...690 V

tension d'alimentation DC

24...24 V

voltmètre

Oui

compteur d'impulsions

Oui

tension d'alimentation CA 50 Hz

400...400 V

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Oui

fréquencemètre

Oui

appareil de mesure de la puissance effective

Oui

compte-tours

Non

varmètre

Oui

ampèremètre

Oui

nombre de ports Ethernet

0

supporte protocole Modbus

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Oui

nombre d’entrées numériques

2

Nombre d'entrées numériques

0

Nombre d'entrées auxiliaires

0

nombre de sorties numériques

2

profondeur

56 mm

hauteur

96 mm

largeur

96 mm

Info produit

Gamme

Sentron pac 3200

Multiple de vente

1

Code Douane

90283019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.