Cette centrale de mesure modulaire PowerLogic PM3250 calcule les courants/tensions et présente en temps réel les valeurs efficaces des 3 PH et du Neutre. Distorsion harmonique totale de courant (I) et tension (U).
Cet appareil sur rail DIN contrôle et indique les consommations d'électricité d'une installation électrique. Installé en face avant d'armoire, il permet ainsi de prévenir les consommations énergétiques excessives et réduire les coûts. L'appareil fournit une précision de classe 0,5S selon la norme CEI 62053-22 et 32 échantillons par cycle. La centrale de mesure PowerLogic PM3200 encastrée est un produit unitaire livré sans accessoire. Produit tout en un facile à installer et à paramétrer. Le courant nominal de ligne pour ce compteur est une entrée de 1A ou 5A et prend en charge les configurations monophasées, monophasées et neutres ou triphasées. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. La plage de mesure entre la phase et le neutre est de 50V à 330V CA entre 45Hz et 65Hz. Le protocole de communication est Modbus RTU et ASCII 2 fils avec prise en charge du port RS485. Produit adapté aux applications muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020. Le compteur offre un enregistrement d'événements jusqu'à 5 alarmes. Les dimensions du produit sont largeur 3,54 pouces (90 mm), profondeur 2,76 pouces (70 mm), hauteur 3,74 pouces (95 mm) et le poids du produit est de 9,17 oz (260 g).
PowerLogic BCPM est la solution idéale pour les gestionnaires de centres de données, les ingénieurs et les cadres opérationnels responsables de la fourniture d'alimentation électrique à des applications critiques.
Cette technologie vous aide à planifier et à optimiser l'infrastructure d'alimentation électrique critique pour répondre à la demande de disponibilité continue.
Powerlogic
pour voir vos prix et les stocks
webserveur avec protocole de transfert HTTPS
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)
avec journal des événements de sécurité (security event log)
écran déporté
avec interface de communication M-Bus
avec interface de communication KNX
avec journal d'audit (audit log)
avec signature firmware
supporte le protocole OPC UA PubSub
résolution d'écran (horizontale)
fréquence d'échantillonnage
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet
nombre d'entrées de mesure du courant
résolution d'écran (verticale)
nombre d'entrées de mesure de tension
tension d'alimentation CA 60 Hz
plage de mesure de la fréquence
courant nominal (In)
mesure de la courbe de charge
Type de pôles
sortie d'impulsion
étalonné
adapté à une prise RJ
tension d'alimentation DC
voltmètre
compteur d'impulsions
tension d'alimentation CA 50 Hz
protocole pris en charge pour PROFINET IO
avec interface de communication RS-485
appareil de mesure de la puissance effective
fréquencemètre
compte-tours
section de raccordement cable rigide
nombre de ports Ethernet
indice de protection (IP), face avant
supporte protocole Modbus
ampèremètre
varmètre
nombre de sorties numériques
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Type de tension d'alimentation
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
nombre d’entrées numériques
angle de phase (cos phi)
puissance apparente
facteur de puissance cos phi
profondeur
hauteur
mesure des harmoniques
courant maximal (Imax)
écran
mémoire de valeur mesurée
Modèle type
largeur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane