PowerLogic - centrale de mesure - PM5111 - Modbus - MID

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pôles trois conducteurs/quatre conducteurs
  • Modèle type transformateur de mesure
  • Type de pose montage frontal

Cette centrale de mesure encastrée PowerLogic PM5111 calcule la puissance active/réactive et présente en temps réel les valeurs efficaces des 3P+N 1P+N 3P. Distorsion harmonique totale de courant (I) et tension (U). Protocole Modbus / MID.

 
 

Détails du produit

Cet appareil de mesure contrôle et indique les consommations d'électricité au sein d'une installation électrique. Installé en face avant d'armoire, il permet ainsi de prévenir les consommations énergétiques excessives et réduire les coûts.La centrale de mesure PowerLogic PM5100 encastrée est un produit unitaire livré sans accessoire. Produit tout en un facile à installer et à paramétrer. Ajouter 3 transformateurs d'intensité (à choisir selon le calibre d'utilisation).Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Produit adapté aux applications muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.
PowerLogic BCPM est la solution idéale pour les gestionnaires de centres de données, les ingénieurs et les cadres opérationnels responsables de la fourniture d'alimentation électrique à des applications critiques.
Cette technologie vous aide à planifier et à optimiser l'infrastructure d'alimentation électrique critique pour répondre à la demande de disponibilité continue.

Powerlogic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Appareil de mesure combiné

écran déporté

Non

avec interface de communication M-Bus

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS

Non

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)

Non

avec interface de communication KNX

Non

avec journal des événements de sécurité (security event log)

Oui

avec journal d'audit (audit log)

Non

avec signature firmware

Non

supporte le protocole OPC UA PubSub

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet

Non

nombre d'entrées de mesure du courant

6

résolution d'écran (horizontale)

128 px

plage de mesure de la fréquence

47...63 Hz

classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23

autre

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22

0.5S

résolution d'écran (verticale)

128 px

nombre d'entrées de mesure de tension

4

fréquence d'échantillonnage

6400 Hz

courant nominal (In)

5 A

mesure de la courbe de charge

Oui

Type de pôles

trois conducteurs/quatre conducteurs

sortie d'impulsion

optique

étalonné

Non

tension d'alimentation CA 60 Hz

100...415 V

adapté à une prise RJ

Non

tension d'alimentation DC

125...250 V

tension d'alimentation CA 50 Hz

100...415 V

voltmètre

Oui

compteur d'impulsions

Non

avec interface de communication RS-485

Oui

appareil de mesure de la puissance effective

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

section de raccordement cable rigide

0.82...3.31 mm²

fréquencemètre

Oui

compte-tours

Non

varmètre

Oui

ampèremètre

Oui

nombre de ports Ethernet

0

indice de protection (IP), face avant

autre

supporte protocole Modbus

Oui

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

Type de tension d'alimentation

AC/DC

Nombre d'entrées numériques

0

Nombre d'entrées auxiliaires

0

nombre de sorties numériques

1

nombre d’entrées numériques

0

angle de phase (cos phi)

Oui

puissance apparente

Oui

facteur de puissance cos phi

Oui

mesure des harmoniques

Oui

courant maximal (Imax)

20 A

profondeur

89 mm

écran

LCD

mémoire de valeur mesurée

Non

hauteur

101.2 mm

Modèle type

transformateur de mesure

largeur

112 mm

Type de pose

montage frontal

Info produit

Gamme

Powerlogic

Multiple de vente

1

Code Douane

90283090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.