Avec interface de communication M-Bus
Non
Avec interface de communication KNX
Non
Webserveur avec protocole de transfert HTTPS
Oui
Avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)
Non
Avec journal des événements de sécurité (security event log)
Oui
Avec signature firmware
Non
Avec journal d'audit (audit log)
Oui
Supporte le protocole OPC UA PubSub
Non
Supporte le protocole IEC 61850 Ethernet
Oui
Nombre d'entrées de mesure du courant
8
Nombre d'entrées de mesure de tension
4
Fréquence d'échantillonnage
25600 Hz
Classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23
autre
Classe de précision puissance active selon IEC 62053-22
0.2S
Résolution d'écran (verticale)
240 px
Résolution d'écran (horizontale)
320 px
Plage de mesure de la fréquence
42...69 Hz
Mesure de la courbe de charge
Oui
Type de pôles
trois conducteurs/quatre conducteurs
Sortie d'impulsion
électrique
Adapté à une prise RJ
Oui
Tension d'alimentation DC
110...415 V
Tension d'alimentation CA 60 Hz
90...415 V
Tension d'alimentation CA 50 Hz
90...415 V
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Section de raccordement cable rigide
1.31...5.26 mm²
Avec interface de communication RS-485
Oui
Appareil de mesure de la puissance effective
Oui
Compteur d'impulsions
Non
Nombre de ports Ethernet
2
Indice de protection (IP), face avant
autre
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
Supporte protocole Modbus
Oui
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Type de tension d'alimentation
AC/DC
Nombre d'entrées numériques
0
Nombre d'entrées auxiliaires
0
Nombre de sorties numériques
1
Nombre d’entrées numériques
3
Angle de phase (cos phi)
Oui
Facteur de puissance cos phi
Oui
Mesure des harmoniques
Oui
Courant maximal (Imax)
20 A
Mémoire de valeur mesurée
Oui
Modèle type
transformateur de mesure
Type de pose
montage frontal