Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Analyseur de puissance sans contact, avec un courant maximum de 300Aca/400Acc et une tension maximale d'installation de 800Vca/1000Vcc, Alimentation 24Vca/cc, RS485 Modbus RTU
Analyseur de puissance sans contact, 300 A CA, 400 A CC, RS485 Modbus RTU
Analyseurs de puissance sans contact. CPA surveille les variables électriques (V, A, W, var, VA, kWh, PF, HZ, THD) dans les systèmes CA monophasés (de 1 à 400 Hz) ou CC. Plage de mesure: une entrée de courant (effet Hall) 50 ACA / 50 ACA [CPA300] 300 ACA / 400 ACC Une entrée de tension: 800 VCA / 1000 VCC. Le modèle CPA300V est destiné aux installations photovoltaïques. Transducteur de courant sans contact pour installations photovoltaïques jusqu'à 1500 VCC. Communication Modbus RTU RS485.
Série cpa
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
courant nominal (In)
tension nominale (Un) L-L
tension nominale (Un) N-L
Type de pôles
taux d'impulsion
sortie d'impulsion
étalonné
type d'énergie
type d'interface
Classe de protection (IP)
type de compteur
courant maximal (Imax)
Fréquence
type d'affichage
Modèle type
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme