compteur d'énergie monophasé ou triphasé, 65A, Modbus RTU (256-Bits) MID, haut

Main media

Caractéristiques principales

  • courant nominal (In) 5 A
  • courant maximal (Imax) 65 A

Compteur d'énergie monophasé et triphasé, 120-230V LN, 208-400V LL, direct jusqu'à 65 A, auto-alimenté, Modbus RTU RS485 (signature à 256-bits), MID + Eichrecht, bidirectionnel, connexion sur le haut, rail DIN, Façade IP40, Bornes IP20

 
 

Détails du produit

Analyseur d'énergie triphasé, 120-230 V LN, 208-400 V LL, connexion directe jusqu'à 65 A, auto-alimentation, avec interface RS485 Modbus RTU, signature Eichrecht 256 bits, MID, Eichrecht, connexion ascendante

EM580 peut entre implémenté dans les chargeurs de VES pour les installations dans les systèmes. Grâce à l'intégration facile avec le contrôleur via Modbus RTU, à sa large plage de température jusqu'à 70 °C / 185 °F et à sa certification MID bidirectionnelle, c'est la solution optimale pour fournir des mesures fiables et précises pour la facturation fiscale dans les chargeurs de VE. EM580 est aussi conforme aux normes Eichrecht pour le marché allemand
Fonctions principales :
• Mesurerl'énergie active, réactive et apparente
• Mesurerles principales variables électriques
• Transmettre des données àd'autres systèmes via Modbus RTUouM-Bus
• Visualiser les variables mesurées sur l'afficheur
• Gestion dessessions de recharge et mise à jour automatique de l'affichage
• Compensationdel'affaiblissement du câble
• Transmission de données signées à l'aide du fichier OCMF (selon la norme S.A.F.E et du logiciel Transparency)

Série em580

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

courant nominal (In)

5 A

tension nominale (Un) L-L

208...400 V

tension nominale (Un) N-L

120...230 V

taux d'impulsion

1...1000 Imp/kWh (kvarh)

homologation

Directive relative aux instruments de mesure

étalonné

Oui

type d'énergie

puissance active

Classe de protection (IP)

IP40

type de compteur

électronique

nombre de positions

11

largeur en nombre de modules

3

courant maximal (Imax)

65 A

fréquence

50...50 Hz

type d'affichage

numérique

adapté à

achat/livraison

Modèle type

mesure directe

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90283019

Gamme

Série em580

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.