Acti9 iEM - compteur d'énergie mono - 230V - 45A - afficheur Modbus - MID

Main media

Caractéristiques principales

  • courant nominal (In) 45 A
  • Type de pôles monophasé
  • courant maximal (Imax) 45 A

L'Acti9 iEM2055 est un compteur d'énergie monophasé 45A doté d'un afficheur LCD Modbus. Un voyant LED rouge permet également la visualisation de l'état de comptage et de l'activité de l'appareil. Dispositif certifié MID.

 
 

Détails du produit

Auto-alimenté en 230VCA, Acti9 série iEM2055 surveille la consommation de l'énergie pour les applications de sous-facturation et de répartition des coûts. Une intensité de 40A avec TI intégré et monté sur rail DIN en tableau électrique. Le compteur d'énergie Acti9 iEM est un produit tout-en-un sans accessoire. Le compteur d'énergie Acti9 iEM est un produit facilement encliquetable sur rail DIN. Raccordement et installation optimisés avec couvre-bornes plombables et câblage simplifié (arrivée et départ par le bas). Largeur 18mm (série iEM2000). Ce produit est conforme à la norme EN 50470-3 classe B, directive relative aux instruments de mesure (MID) et de classe 1 conformément à la norme CEI 62053-21. Conformité avec les normes CEI 61557-12, CEI 62053-22, CEI 62053-23. L'offre de compteurs d'énergie Acti9 série iEM2000 fait partie de l'une des 9 séries de produits Acti9 pour répondre à tous vos besoins. Associés au système de câblage Acti9, les compteurs d'énergie série iEM2000 permettent d'intégrer facilement le comptage d'énergie au système de gestion électrique des installations. Produit adapté aux applications de sous-facturation, muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.

Cette famille de produits peut être utilisée pour surveiller la consommation électrique de chaque usage et allouer les coûts pour la gestion énergétique des bâtiments. Les compteurs d'énergie de la série Acti9 iEM offrent une gamme attrayante de compteurs d'énergie monophasés ou triphasés modulaires montés sur rail DIN, auto-alimentés et avec afficheur intégré selon les versions.

Acti9 iem

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

Degré de protection (NEMA)

2

courant nominal (In)

45 A

tension nominale (Un) N-L

195...253 V

avec code de blocage

Non

signature EDL40

Non

mesure de la courbe de charge

Non

Type de pôles

monophasé

classe de précision

B

taux d'impulsion

0.01...10000 Imp/kWh (kvarh)

type d'impulsion

S0

sortie d'impulsion

électrique

homologation

Directive relative aux instruments de mesure

étalonné

Oui

blocage de retour

Non

commande tarifaire

externe

type de tarif

tarif double

type d'énergie

puissance active et puissance réactive

type d'interface

modbus

Classe de protection (IP)

IP51

type de compteur

électronique

nombre de positions

6

largeur en nombre de modules

1

courant maximal (Imax)

45 A

fréquence

50...50 Hz

type d'affichage

numérique

adapté à

achat

Profondeur

63 mm

Hauteur

90 mm

Modèle type

mesure directe

Largeur

17.5 mm

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90283011

Gamme

Acti9 iem

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.