Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
L'Acti9 iEM3155 est un compteur d'énergie électrique triphasé active 63A doté d'un afficheur LCD pour la consommation d'énergie avec LED de signalisation. Dispositif certifié MID avec port de com. Mbus. Installation multitarif.
L'Acti9 série iEM3000 est une offre de comptage d'énergie avec la prise en charge des protocoles de communication Modbus, BACnet, M-bus et LON, jusqu'à 125 A avec TI intégré et jusqu'à 3200A avec TI externe. Montage sur rail DIN en tableau. La signalisation locale supplémentaire comprend un indicateur de mise sous tension à DEL verte, une DEL jaune clignotante pour le contrôle de précision, une alarme de surcharge et des indicateurs de communication. Le compteur d'énergie Acti9 iEM est un produit tout-en-un sans accessoire. Les compteurs iEM3100 sont simples et intelligents grâce à une conception innovante d'installation pour les tableautiers, de mise en service pour les installateurs, de fonctionnement pour l'utilisateur final. Largeur 90mm (série 3000). Le compteur mesure la puissance active et réactive, l'énergie active et réactive, la tension et le courant. Avec mesure d'énergie à quatre quadrants. L'offre de compteurs d'énergie Acti9 série iEM3000 se compose de 24 références pour répondre à tous vos besoins. Associés au système de câblage Acti9, les compteurs d'énergie série iEM3000 permettent d'intégrer facilement le comptage d'énergie au système de gestion électrique des installations. Produit adapté aux applications de sous-facturation, muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020. Les dimensions du produit sont largeur 3,54 inch (90 mm), profondeur 2,72 inch (69 mm), hauteur 3,74 inch (95 mm) et poids du produit est de 9,17 oz (260 g). Compatible avec les logiciels de gestion de l'alimentation pour profiter de l'installation d'alimentation numérique IoT.
Cette famille de produits peut être utilisée pour surveiller la consommation électrique de chaque usage et allouer les coûts pour la gestion énergétique des bâtiments. Les compteurs d'énergie de la série Acti9 iEM offrent une gamme attrayante de compteurs d'énergie monophasés ou triphasés modulaires montés sur rail DIN, auto-alimentés et avec afficheur intégré selon les versions.
Acti9 iem
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
courant nominal (In)
tension nominale (Un) L-L
tension nominale (Un) N-L
avec code de blocage
signature EDL40
mesure de la courbe de charge
Type de pôles
classe de précision
taux d'impulsion
type d'impulsion
sortie d'impulsion
homologation
étalonné
blocage de retour
commande tarifaire
type de tarif
type d'énergie
type d'interface
Classe de protection (IP)
type de compteur
nombre de positions
largeur en nombre de modules
courant maximal (Imax)
Fréquence
type d'affichage
adapté à
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme