CONTAX MID 40A LCD : compteur électrique monophasé 40A, agréé MID, affichage LCD

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pôles monophasé
  • courant maximal (Imax) 40 A

CONTAX MID 40A LCD : compteur de kWh monophasé40A à branchement direct .Agréé MID. Boîtier modulaire largeur 1 module. Affichage LCD. Avec émetteur d'impulsions 1000/kWh.

 
 

Détails du produit

Les atouts de ce compteur totalisateur de kWh :
- Simplicité de raccordement : branchement direct.
- Agrément MID permettant la refacturation de l'énergie.
- Faible encombrement : boîtier largeur 1 module.
- Inviolabilité : caches-bornes plombables;

Contax

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

tension nominale (Un) N-L

230...230 V

Type de pôles

monophasé

type de tarif

tarif simple

sortie d'impulsion

électrique

type d'énergie

puissance active

type d'interface

sans

type de compteur

électronique

largeur en nombre de modules

1

Modèle type

mesure directe

courant maximal (Imax)

40 A

type d'affichage

numérique

Info produit

Gamme

Contax

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.