webserveur avec protocole de transfert HTTPS
Oui
nombre d'entrées de mesure du courant
28
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22
autre
Type de pôles
quatre conducteurs
adapté à une prise RJ
Oui
Tension d'alimentation CA 50 Hz
230...400 V
appareil de mesure de la puissance effective
Oui
compteur d'impulsions
Oui
Indice de protection (IP), face avant
IP20
Type de tension d'alimentation
AC
Nombre de sorties numériques
20
Nombre d’entrées numériques
40
facteur de puissance cos phi
Oui
mesure des harmoniques
Oui
mémoire de valeur mesurée
Oui
Modèle type
mesure directe