Capteur de courant pour système ABB InSite CMS-122CA Tore ouvert largeur 18MM

Main media

Capteur de courant pour mesure AC ou DC, précision 1% pleine echelle, connexion sur cable plat ABB via connecteur. Fixation du capteur directement sur le câble via un colier de serrage isolant .

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

90303900

Multiple de vente

1

Transducteur de courant

fréquence du courant assigné

50 Hz

avec sortie de commutation

Non

finition de la solution analogique

autre

fonction de configuration intégrée

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.