Capteur de courant pour système ABB InSite CMS-200CA Tore Fermé largeur 25MM

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné primaire In 160 A

Capteur de courant pour mesure AC ou DC, précision 0,5% pleine echelle, connexion sur cable plat ABB via connecteur .Fixation du capteur directement sur le câble via un colier de serrage isolant .

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303900

Transformateur pour applications Industrielles

étalonné

Oui

fixation par encliquetage

Non

nombre d'entrées primaires

1

diamètre d'ouverture

15 mm

consommation d'énergie

0.27 W

avec barre en cuivre

Non

courant assigné primaire In

160 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.