Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Centrale de mesure 4 modules DIN, sortie RS485 Modbus et sortie impulsions intégrées, alimentation auxiliaire - Mesure les principales grandeurs électriques d'un réseau monophasé ou triphasé - connexion via transformateurs de courant (TI)
4 modules DIN avec écran LCD rétroéclairé
Alimentation auxiliaire : 230 V~, 50/60 Hz
Intensités nominales :
. Intensité nominale : 5A (par transformateur de courant externe x/5A)
. Intensité maximum : Imax: 1,2 In = 6A
Tensions nominales d'insertion :
. Un : 80÷500 V~ (phase/phase)
. Un : 50÷290 V~ (phase/neutre)
Fréquence nominale :
. Fn : 50 Hz
. Variation admissible : 45 ÷ 65 Hz
Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d'énergie. Ils affichent la consommation d'énergie du circuit mesuré ainsi que d'autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l'énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l'installation. Elles surveillent la qualité de l'énergie par l'analyse des harmoniques et la mesure de l'énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d'énergie, en vue d'optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.
Emdx3
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
écran déporté
avec interface de communication M-Bus
avec interface de communication KNX
webserveur avec protocole de transfert HTTPS
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)
avec journal des événements de sécurité (security event log)
avec signature firmware
avec journal d'audit (audit log)
supporte le protocole OPC UA PubSub
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet
nombre d'entrées de mesure du courant
nombre d'entrées de mesure de tension
classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22
plage de mesure de la fréquence
courant nominal (In)
mesure de la courbe de charge
Type de pôles
sortie d'impulsion
étalonné
adapté à une prise RJ
Tension d'alimentation CA 60 Hz
Tension d'alimentation CA 50 Hz
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Section de raccordement cable rigide
Avec interface de communication RS-485
appareil de mesure de la puissance effective
voltmètre
compteur d'impulsions
fréquencemètre
compte-tours
varmètre
ampèremètre
Indice de protection (IP), face avant
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Supporte protocole Modbus
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Type de tension d'alimentation
angle de phase (cos phi)
puissance apparente
facteur de puissance cos phi
mesure des harmoniques
courant maximal (Imax)
écran
mémoire de valeur mesurée
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme