Compteur électrique modulaire - Monophasé 40A - MID - Sortie d'impulsion - UEC40

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pôles monophasé
  • courant maximal (Imax) 40 A

Compteur électrique modulaire - Monophasé 40A - Certifié MID - Sortie d'impulsion - UEC40-2C

 
 

Détails du produit

Compteur électrique monophasé mesure directe pour la sous facturation (40 A, Certifié MID)
Gamme professionnelle de compteurs électriques pour le sous comptage dans de nombreux domaines (Industrie, tertiaire, audit énergétique, système de management de l'énergie). Cette gamme est certifiée MID et certains compteurs sont communiquant, d'autres sont fournis avec des sondes Rogowski

Algoline

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

Type de pôles

monophasé

sortie d'impulsion

électrique

homologation

Directive relative aux instruments de mesure

type de tarif

tarif simple

type d'interface

autre

courant maximal (Imax)

40 A

Modèle type

mesure directe

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Info produit

Gamme

Algoline

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.