Compteur électrique modulaire - Triphasé/tétra 5 ou 1 A (TC) - MID - Double tari

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pôles trois conducteurs/quatre conducteurs
  • courant maximal (Imax) 6000 A

Compteur électrique modulaire - Triphasé/tétra 5 ou 1 A (TC) - Certifié MID - Double tarif - RS485 Modbus - Sortie d'impulsion - 0260

 
 

Détails du produit

Compteur électrique triphasé/tétra communication RS485 Modbus pour transformateur d'intensité (5 ou 1 A) pour la sous facturation (Certifié MID)
Gamme professionnelle de compteurs électriques pour le sous comptage dans de nombreux domaines (Industrie, tertiaire, audit énergétique, système de management de l énergie) Avec leurs nombreuses performances, ils permettent de mesurer de nombreux paramètres comme l énergie active, réactive, produite, consommée. Toute la gamme est certifiée MID et certains compteurs sont communiquant.

Proline

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

Type de pôles

trois conducteurs/quatre conducteurs

sortie d'impulsion

électrique

courant maximal (Imax)

6000 A

Modèle type

transformateur de mesure

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

type d'interface

modbus

type de tarif

tarif double

homologation

Directive relative aux instruments de mesure

Info produit

Gamme

Proline

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.