Compteur énergie MID 230V 5-45A RS485 Modbus LCD rétroéclairé 1 module

Main media

Caractéristiques principales

  • courant nominal (In) 45 A
  • Type de pôles monophasé
  • courant maximal (Imax) 45 A

Compteur d'énergie monophasé - EMDX³ - 5A - 45A 230V affichage rétroéclairé - 1 module - MID certifié Modbus, classe C, bornes à vis, sans halogène, pilotable via télécommande ou box Internet

 
 

Détails du produit

Compteur d'énergie monophasé EMDX³ certifié MID pour une mesure précise et conforme
Affichage numérique avec écran LCD rétroéclairé blanc pour une lisibilité optimale
Connexion directe sans transformateur de courant, simplifiant l'installation
Interface de communication Modbus pour une intégration facile dans les systèmes connectés
Format compact 1 module adapté aux installations sur rail DIN
Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d'énergie Ils affichent la consommation d'énergie du circuit mesuré ainsi que d'autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l'énergie L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance ) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l'installation Elles surveillent la qualité de l'énergie par l'analyse des harmoniques et la mesure de l'énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d'énergie, en vue d'optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique

Emdx³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

Degré de protection (NEMA)

autre

courant nominal (In)

45 A

tension nominale (Un) L-L

176...276 V

tension nominale (Un) N-L

176...276 V

avec code de blocage

Non

signature EDL40

Non

mesure de la courbe de charge

Non

Type de pôles

monophasé

classe de précision

C

taux d'impulsion

1...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'impulsion

S0

sortie d'impulsion

électrique

homologation

Directive relative aux instruments de mesure

étalonné

Oui

blocage de retour

Non

commande tarifaire

externe

type de tarif

tarif double

largeur en nombre de modules

1

courant maximal (Imax)

45 A

fréquence

50...60 Hz

consommation d'énergie

2 W

adapté à

achat/livraison

type d'affichage

numérique

Profondeur

64 mm

Hauteur

118 mm

Modèle type

mesure directe

type d'énergie

puissance active

type d'interface

modbus

Classe de protection (IP)

IP51

type de compteur

électronique

nombre de positions

6

Largeur

18 mm

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Info produit

Gamme

Emdx³

Multiple de vente

1

Code Douane

90283011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.