Compteur A43 Triphase Mesure Directe 80A Silver Mid

Main media

Caractéristiques principales

  • courant nominal (In) 80 A
  • Type de pôles quatre conducteurs
  • courant maximal (Imax) 80 A

Compteur B43 triphasé Mesure Directe 80A - afficheur LCD - Certification MID

 
 

Détails du produit

Compteur sur rail DIN avancé avec un grand écran rétroéclairé orienté pixel facile à lire. Le compteur est destiné à être utilisé dans l'industrie, les bâtiments commerciaux, etc. Le compteur peut être utilisé dans des systèmes à 3 ou 4 fils avec une large plage de tension. Le compteur a plusieurs valeurs d'instrumentation, 25 alarmes possibles et des journaux d'événements. Connexion directe triphasée pour énergie active et réactive. Importation et exportation d'énergie dans différents registres et un total. Une sortie pour impulsions ou alarme, etc. Communication RS-485 via Modbus RTU ou bus EQ. Classe de précision 1.0 (ou B pour les compteurs MID). Les compteurs sont homologués CEI + homologués MID et vérifiés.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

Degré de protection (NEMA)

autre

courant nominal (In)

80 A

tension nominale (Un) L-L

100...500 V

tension nominale (Un) N-L

57.7...288 V

avec code de blocage

Non

signature EDL40

Non

mesure de la courbe de charge

Non

Type de pôles

quatre conducteurs

classe de précision

B

taux d'impulsion

1...999999 Imp/kWh (kvarh)

type d'impulsion

S0

homologation

Directive relative aux instruments de mesure

étalonné

Oui

sortie d'impulsion

électrique

blocage de retour

Oui

type de tarif

tarif simple

type d'énergie

puissance active et puissance réactive

type d'interface

autre

Classe de protection (IP)

IP20

largeur en nombre de modules

7

type de compteur

électronique

nombre de positions

7

fréquence

50...60 Hz

consommation d'énergie

0.807 W

courant maximal (Imax)

80 A

type d'affichage

numérique

adapté à

achat/livraison

Profondeur

65 mm

Modèle type

mesure directe

Hauteur

26.5 mm

Largeur

123 mm

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90283019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.