Compteur B21 Monophase Modbus Mesure Directe 65A Silver Mid

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pôles monophasé
  • courant nominal (In) 65 A
  • courant maximal (Imax) 65 A

Compteur B21 Monophase Mesure Directe 65A - afficheur LCD - sortie impulsion - tension1x240 V AC- précision Classe B - encombrement 2 modules - Certification MID - Communication modbus RTU

 
 

Détails du produit

Compteur sur rail DIN compact et avancé avec un affichage rétroéclairé facile à lire. Le compteur est destiné à être utilisé dans les bâtiments commerciaux ou résidentiels, etc. Le compteur peut être utilisé dans des systèmes à 3 ou 4 fils. Le compteur a plusieurs valeurs d'instrumentation, 25 alarmes possibles et des journaux d'événements. Connexion directe monophasée pour énergie active et réactive. Importation et exportation d'énergie dans différents registres et un total. Registre réinitialisable pour les valeurs intermédiaires. Jusqu'à quatre tarifs. Deux sorties et entrées pour impulsions ou alarme, etc. Communication RS-485 via Modbus RTU ou bus EQ. Classe de précision 1.0 (ou B pour les compteurs MID). Les compteurs sont homologués CEI + homologués MID et vérifiés.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

tension nominale (Un) L-L

220...240 V

Type de pôles

monophasé

classe de précision

B

homologation

Directive relative aux instruments de mesure

étalonné

Oui

blocage de retour

Oui

sortie d'impulsion

électrique

type d'interface

autre

Degré de protection (NEMA)

autre

courant nominal (In)

65 A

taux d'impulsion

1...999999 Imp/kWh (kvarh)

type d'impulsion

S0

largeur en nombre de modules

2

courant maximal (Imax)

65 A

fréquence

50...60 Hz

nombre de positions

7

type d'énergie

puissance active et puissance réactive

commande tarifaire

externe

type de tarif

multitarif

signature EDL40

Non

type de compteur

électronique

adapté à

achat/livraison

Profondeur

65 mm

Hauteur

26.5 mm

Modèle type

mesure directe

Largeur

35 mm

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

mesure de la courbe de charge

Non

consommation d'énergie

0.414 W

type d'affichage

numérique

tension nominale (Un) N-L

220...240 V

avec code de blocage

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90283011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.