Compteur B24 Triphase Modbus Mesure InDirecte 6A Silver Mid

Main media

Caractéristiques principales

  • courant nominal (In) 6 A
  • Type de pôles quatre conducteurs
  • courant maximal (Imax) 6 A

Compteur B24 Triphase Mesure InDirecte 6A Config 3/4 fils - afficheur LCD - sortie impulsion -tension 3x240/400 V AC- précision 0,5S- encombrement 4 modules - Certification MID - Com modbus RTU- gestion de 1-4 tarif, active et réactive

 
 

Détails du produit

Compteur sur rail DIN compact et avancé avec un affichage rétroéclairé facile à lire. Le compteur est destiné à être utilisé dans les bâtiments commerciaux ou résidentiels, etc. Le compteur peut être utilisé dans des systèmes à 3 ou 4 fils. Le compteur a plusieurs valeurs d'instrumentation, 25 alarmes possibles et des journaux d'événements. Transformateur triphasé connecté pour l'énergie active et réactive. Importation et exportation d'énergie dans différents registres et un total. Registre réinitialisable pour les valeurs intermédiaires. Jusqu'à quatre tarifs. Deux sorties et entrées pour impulsions ou alarme, etc. Communication RS-485 via Modbus RTU ou bus EQ. Classe de précision 0,5 (ou C pour les compteurs MID). Les compteurs sont homologués CEI + homologués MID et vérifiés.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

signature EDL40

Non

tension nominale (Un) N-L

230...240 V

avec code de blocage

Non

mesure de la courbe de charge

Non

courant nominal (In)

6 A

tension nominale (Un) L-L

380...415 V

Type de pôles

quatre conducteurs

classe de précision

C

taux d'impulsion

1...999999 Imp/kWh (kvarh)

type d'impulsion

S0

homologation

Directive relative aux instruments de mesure

étalonné

Oui

blocage de retour

Oui

sortie d'impulsion

électrique

nombre de positions

7

type d'interface

autre

Classe de protection (IP)

IP20

degré de protection (NEMA)

autre

largeur en nombre de modules

4

courant maximal (Imax)

6 A

fréquence

50...60 Hz

consommation d'énergie

0.721 W

type d'affichage

numérique

adapté à

achat/livraison

profondeur

65 mm

hauteur

26.5 mm

type d'énergie

puissance active et puissance réactive

commande tarifaire

externe

type de tarif

multitarif

type de compteur

électronique

Modèle type

transformateur de mesure

largeur

70 mm

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90283019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.