Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Compteur d'énergie digital triphasé sur TI 5A autoalimenté -impusions- Modulaire rail DIN ou façade d'armoire - Format 72x72
Compteur d'énergie triphasé, 160 à 240 V LN, 277 à 415 V LL, 333 mV (400 mV) A, sortie impulsionnelle
Analyseurs d'énergie triphasé en format modulaire 72mm avec entrée 5A (Modèle "AV") ou 333mV (modèle MV). Mesures kWh, kvarh, kWh, W, var, PF, compteur horaire, Monophasé: VLN, VLL, A, PF, THD (VA jusqu'au rang 15) méthode TRMS. Ecran LCD 6+1 jusqu'à 7 digits suivant variables.Tensions 120, 230,400VCA. Alimentation : autoalimenté. Précision 0,5%. Energie active, classe 1 et B, énergie réactive classe2. 1 sortie statique Mofset ou Modbus.
Série em210
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
courant nominal (In)
tension nominale (Un) L-L
tension nominale (Un) N-L
avec code de blocage
Type de pôles
taux d'impulsion
sortie d'impulsion
étalonné
type d'énergie
Classe de protection (IP)
type de compteur
nombre de positions
largeur en nombre de modules
courant maximal (Imax)
Fréquence
type d'affichage
adapté à
Modèle type
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme