Compteur d'énergie électrique monophasé à lecture directe et calibre 40A communiquant en impulsion et certifié MID pour la refacturation énergétique
Découvrez l'offre de compteurs d'énergie hager !
Les compteurs d'énergie sont disponibles dans de nombreuses puissances :
•40 A monophasé
•80 A monophasé
•80 A triphasé
•125 A triphasé
•Jusqu'à 6500 A triphasé grâce à des transformateurs de courants De nombreuses possibilités de communication disponibles :
•Sortie impulsionnelle
•Sortie ModBus RS485
•Sortie Mbus
•Sortie KNX Et pour faciliter le raccordement du Modbus RS485, les compteurs Hager sont disponibles dans 2 versions :
•Câblage sur borne 2 fils
•Câblage sur borne rapide de type RJ45 Avec ces versions, il n'est désormais plus possible de se tromper dans la polarité du câblage !
Les compteurs d'énergie Hager permettent de récupérer les informations de base utiles à l'analyse énergétique d'un réseau électrique :
Tension
•Intensité
•Facteur de puissance
•Puissance active/réactive/apparente (selon version)
•Comptage bidirectionnel (pour les réseaux tels que le photovoltaïque)
•Gestion des tarifs (jusqu'à 8 par la communication)
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Ec
pour voir vos prix et les stocks
tension nominale (Un) L-L
tension nominale (Un) N-L
avec code de blocage
Degré de protection (NEMA)
courant nominal (In)
signature EDL40
mesure de la courbe de charge
Type de pôles
classe de précision
taux d'impulsion
commande tarifaire
type de tarif
type d'impulsion
sortie d'impulsion
type d'énergie
type d'interface
homologation
étalonné
blocage de retour
Classe de protection (IP)
type de compteur
Largeur
Type de pose
nombre de positions
largeur en nombre de modules
Profondeur
Hauteur
Modèle type
courant maximal (Imax)
fréquence
consommation d'énergie
type d'affichage
adapté à
Gamme
Multiple de vente
Code Douane