Compteur d'énergie monophasé 80A sortie impulsionnelle

Main media

Caractéristiques principales

  • courant nominal (In) 80 A
  • Type de pôles monophasé
  • courant maximal (Imax) 80 A

Compteur d'énergie électrique monophasé à lecture directe et calibre 80A communiquant en impulsion et certifié MID pour la refacturation énergétique

 
 

Détails du produit


Découvrez l'offre de compteurs d'énergie hager !
Les compteurs d'énergie sont disponibles dans de nombreuses puissances :
•40 A monophasé
•80 A monophasé
•80 A triphasé
•125 A triphasé
•Jusqu'à 6500 A triphasé grâce à des transformateurs de courants De nombreuses possibilités de communication disponibles :
•Sortie impulsionnelle
•Sortie ModBus RS485
•Sortie Mbus
•Sortie KNX Et pour faciliter le raccordement du Modbus RS485, les compteurs Hager sont disponibles dans 2 versions :
•Câblage sur borne 2 fils
•Câblage sur borne rapide de type RJ45 Avec ces versions, il n'est désormais plus possible de se tromper dans la polarité du câblage !
Les compteurs d'énergie Hager permettent de récupérer les informations de base utiles à l'analyse énergétique d'un réseau électrique :
Tension
•Intensité
•Facteur de puissance
•Puissance active/réactive/apparente (selon version)
•Comptage bidirectionnel (pour les réseaux tels que le photovoltaïque)
•Gestion des tarifs (jusqu'à 8 par la communication)
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Ec

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

signature EDL40

Non

mesure de la courbe de charge

Non

tension nominale (Un) L-L

230...230 V

tension nominale (Un) N-L

92...276 V

avec code de blocage

Non

Degré de protection (NEMA)

2

courant nominal (In)

80 A

Type de pôles

monophasé

classe de précision

B

taux d'impulsion

1...1000 Imp/kWh (kvarh)

commande tarifaire

externe

type de tarif

tarif double

type d'énergie

puissance active et puissance réactive

type d'impulsion

S0

sortie d'impulsion

électrique

homologation

Directive relative aux instruments de mesure

étalonné

Oui

blocage de retour

Oui

type d'interface

autre

Classe de protection (IP)

IP20

type de compteur

électronique

nombre de positions

9

Largeur

36 mm

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules

2

courant maximal (Imax)

80 A

Hauteur

92 mm

Modèle type

mesure directe

fréquence

45...65 Hz

consommation d'énergie

0.6 W

type d'affichage

numérique

adapté à

achat/livraison

Profondeur

60 mm

Info produit

Gamme

Ec

Multiple de vente

1

Code Douane

90283011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.