Compteur d'énergie tétra 3x 100A direct sortie impulsions

Main media

Caractéristiques principales

  • courant maximal (Imax) 100 A

Compteur d'énergie tétra direct 3x 100A. Mesure kWh total, sortie impulsions, boitier modulaire largeur 76 mm, caches bornes plombables.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

mesure de la courbe de charge

Non

classe de précision

B

type de tarif

tarif simple

type d'énergie

puissance active

type d'interface

sans

type de compteur

électronique

largeur en nombre de modules

5

Modèle type

mesure directe

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

tension nominale (Un) L-L

380...400 V

tension nominale (Un) N-L

220...240 V

courant maximal (Imax)

100 A

fréquence

50...60 Hz

type d'affichage

numérique

adapté à

achat

type d'impulsion

S0

sortie d'impulsion

électrique

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90283090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.