Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Compteur d'énergie triphasé 65A direct 400Vca, sortie M-bus, écran ACL rétroéclairé (3x8 chiffres) avec clavier tactile intégré, dimensions 3 modules DIN
Compteur d'énergie triphasé, 120 à 230 V LN, 208 à 400 V LL, 5 (65) A, M-BUS
Analyseurs d'énergie triphasés ultra compacte en format modulaire 54mm seulement. EM330 avec entrée 5A pour transformateur de courant avec alimentation 90-260VCA/VCC et EM340 autoalimenté avec entrée directe jusqu'à 65A. Mesures kWh, kvarh, kWh, double tarif, VLN, VLL, PF, Hz, W, Wdmd, Wdmd max, var, VA, h, Monophasé: kWh, VLN, VLL, A, PF, W, va, VA méthode TRMS. Ecran tactile LCD rétroéclairé jusqu'à 8 digits suivant variables. Tensions 400-480 VCA. Précision 0,5%. Energie active, classe 1 et B, énergie réactive classe2. Sorties impulsion à collecteur ouvert ou Modbus RTU ouM-bus. Gestion double tarif.
Série em340
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
courant nominal (In)
tension nominale (Un) L-L
tension nominale (Un) N-L
avec code de blocage
Type de pôles
taux d'impulsion
sortie d'impulsion
étalonné
commande tarifaire
type de tarif
type d'énergie
type d'interface
Classe de protection (IP)
type de compteur
nombre de positions
largeur en nombre de modules
courant maximal (Imax)
Fréquence
type d'affichage
adapté à
Modèle type
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme