Compteur multi-mesures tétra 63A direct - Agrément MID et com Modbus

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pôles quatre conducteurs
  • courant maximal (Imax) 63 A

Compteur multimesure tétra direct 3x63A certifié MID. Classe de précision énergie active 0,5S. Communication Modbus et impulsions, boitier largeur 4 modules, plombable. Logiciel de supervision inclus.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

mesure de la courbe de charge

Non

Type de pôles

quatre conducteurs

classe de précision

B

type d'impulsion

S0

sortie d'impulsion

électrique

homologation

Directive relative aux instruments de mesure

type de tarif

tarif simple

type d'énergie

puissance active et puissance réactive

type d'interface

modbus

type de compteur

électronique

largeur en nombre de modules

4

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

tension nominale (Un) L-L

380...400 V

tension nominale (Un) N-L

220...240 V

courant maximal (Imax)

63 A

fréquence

50...60 Hz

type d'affichage

numérique

adapté à

achat/livraison

Modèle type

mesure directe

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90283090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.