Compteur triphasé EMDX³ non MID racc direct 63A sortie impulsions - 4 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • courant nominal (In) 5 A
  • Type de pôles trois conducteurs/quatre conducteurs
  • courant maximal (Imax) 63 A

Compteur d'énergie modulaire EMDX³ triphasé non MID avec raccordement direct - 63A avec sortie à impulsion et 1 entrée impulsion pour autre compteur gaz ou eau 4 modules - non compatible avec double comptage

 
 

Détails du produit

Compteur d'énergie triphasé à raccordement direct EMDX³ 63A
Non MID
Sortie à impulsions
1 entrée à impulsions pour autres compteurs (gaz, eau …)
Conforme aux normes IEC 62052-11, IEC 62053-21/23, IEC 61010-1
Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d'énergie. Ils affichent la consommation d'énergie du circuit mesuré ainsi que d'autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l'énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l'installation. Elles surveillent la qualité de l'énergie par l'analyse des harmoniques et la mesure de l'énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d'énergie, en vue d'optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.

Emdx³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

courant nominal (In)

5 A

tension nominale (Un) L-L

340...460 V

tension nominale (Un) N-L

197...265 V

avec code de blocage

Oui

mesure de la courbe de charge

Non

Type de pôles

trois conducteurs/quatre conducteurs

classe de précision

B

taux d'impulsion

0.001...10 Imp/kWh (kvarh)

type d'impulsion

S0

sortie d'impulsion

optique

homologation

national

étalonné

Oui

blocage de retour

Oui

commande tarifaire

externe

type de tarif

tarif double

type d'énergie

puissance active et puissance réactive

adapté à

achat/livraison

largeur en nombre de modules

4

Profondeur

66 mm

courant maximal (Imax)

63 A

fréquence

47...63 Hz

Hauteur

92.4 mm

type d'affichage

numérique

Modèle type

mesure directe

Largeur

71.2 mm

type d'interface

sans

Classe de protection (IP)

IP54

type de compteur

électronique

nombre de positions

9

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Info produit

Gamme

Emdx³

Multiple de vente

1

Code Douane

90303370

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.