Smappee Connect - passerelle Power Box-Cloud, stockage sécurisé, Ethernet/Wi-Fi, stocke données 1 jour
Le Connect est, comparable avec le Genius, la passerelle entre le Power Box et le cloud (Smappee ou autre) et assure un stockage sécurisé des données de différents composants. Les données sont transférées via Ethernet ou Wi-Fi. En cas de panne du réseau, les données sont stockées pendant une journée. Connect est un moyen rentable d'ajouter de l'intelligence à la configuration Smappee Infinity.
Smappee Infinity offre une solution unique pour la surveillance de la tension et l'équilibrage dynamique de la charge entre l'énergie solaire, les VE et les autres appareils grâce à une interface en cloud. De nouvelles capacités de mesure de phase permettent aux modules et à la passerelle Infinity d'agréger davantage de données, ce qui réduit les coûts des systèmes (multi)familiaux et d'entreprise.
pour voir vos prix et les stocks
webserveur avec protocole de transfert HTTPS
nombre d'entrées de mesure du courant
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22
Type de pôles
adapté à une prise RJ
tension d'alimentation CA 50 Hz
appareil de mesure de la puissance effective
voltmètre
compteur d'impulsions
fréquencemètre
varmètre
ampèremètre
indice de protection (IP), face avant
Type de tension d'alimentation
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
puissance apparente
facteur de puissance cos phi
mesure des harmoniques
écran
mémoire de valeur mesurée
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane