D11 15-M 40

Main media

Caractéristiques principales

  • courant nominal (In) 40 A
  • Type de pôles monophasé
  • courant maximal (Imax) 40 A

Compteur d'énergie modulaire Monophasé à mesure directe jusqu'à 40 A. 1 seul module requis le rail DIN pour l'implantation.MID. 1 entrée numérique + 1 Sortie numérique matériel consu en plastique recyclé.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

avec code de blocage

Oui

courant nominal (In)

40 A

Type de pôles

monophasé

classe de précision

B

commande tarifaire

interne/externe

type de tarif

tarif double

type d'impulsion

S0

sortie d'impulsion

électrique

type d'interface

autre

Classe de protection (IP)

IP20

type de compteur

électronique

homologation

Directive relative aux instruments de mesure

Largeur

17.5 mm

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de positions

6

largeur en nombre de modules

1

Hauteur

92 mm

Modèle type

mesure directe

courant maximal (Imax)

40 A

fréquence

50...60 Hz

consommation d'énergie

0.69 W

type d'affichage

numérique

Profondeur

65 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90283011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.