Ecocompteur monophasé connecté WIFI 5 postes (RT2012 - RE2020) - 2 modules - 5 T

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pôles monophasé
  • courant maximal (Imax) 80 A

Ecocompteur monophasé connecté WIFI 5 postes (RT2012 - RE2020) - 2 modules - 5 TC ouvrants inclus

 
 

Détails du produit

Ecocompteur adpaté à la RT2012 et RE2020
Gamme de compteurs électriques performants pour le sous comptage dans de nombreux domaines (Campings, marinas, bornes de recharge, pompes à chaleur, solaire, éolien) Simples d'utilisation, ils permettent de mesurer du monophasé comme du triphasé. Certains modèles sont certifiés MID pour la facturation de l électricité.

Sline

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

Type de pôles

monophasé

courant maximal (Imax)

80 A

Modèle type

transformateur de mesure

homologation

national

type d'interface

autre

type de tarif

tarif simple

Info produit

Gamme

Sline

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.