Genius - connecte Smappee Cloud - Ethernet, Wi-Fi, 3G / 4G - stocke données 2 j

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pôles quatre conducteurs
  • Modèle type mesure directe
  • Type de pose rail DIN

Smappee Genius - connecte Smappee Cloud - Ethernet, Wi-Fi, 3G / 4G - stocke données 2 jour

 
 

Détails du produit

Le Genius est le lien entre le système de surveillance et le Smappee Cloud et assure un stockage sécurisé des données des différents composants via Ethernet, WiFi ou 3G / 4G (en option). En cas de panne du réseau, les données sont stockées pendant deux jours. Le Genius communique également avec des composants d'autres fabricants, Smappee Gas & Water et Smappee Switch. Grâce à ces différentes options, le Genius garantit que Smappee Infinity peut agir comme un système de gestion de l'énergie et du bâtiment (HEMS ou BEMS) et garantir une autoconsommation optimisée.

Smappee Infinity offre une solution unique pour la surveillance de la tension et l'équilibrage dynamique de la charge entre l'énergie solaire, les VE et les autres appareils grâce à une interface en cloud. De nouvelles capacités de mesure de phase permettent aux modules et à la passerelle Infinity d'agréger davantage de données, ce qui réduit les coûts des systèmes (multi)familiaux et d'entreprise.

Genius

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Appareil de mesure combiné

webserveur avec protocole de transfert HTTPS

Oui

nombre d'entrées de mesure du courant

28

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22

autre

Type de pôles

quatre conducteurs

adapté à une prise RJ

Oui

tension d'alimentation CA 50 Hz

230...400 V

appareil de mesure de la puissance effective

Oui

voltmètre

Oui

compteur d'impulsions

Oui

fréquencemètre

Oui

varmètre

Oui

ampèremètre

Oui

indice de protection (IP), face avant

IP20

Type de tension d'alimentation

AC

nombre de sorties numériques

20

nombre d’entrées numériques

40

puissance apparente

Oui

facteur de puissance cos phi

Oui

mesure des harmoniques

Oui

écran

sans

mémoire de valeur mesurée

Oui

Profondeur

25 mm

Hauteur

108 mm

Modèle type

mesure directe

Largeur

69 mm

Type de pose

rail DIN

Info produit

Gamme

Genius

Multiple de vente

1

Code Douane

90303370

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.