MEMO TD80 Compteur divisionnaire 230/400Vac 80A

Main media

Caractéristiques principales

  • courant nominal (In) 80 A
  • Type de pôles quatre conducteurs
  • courant maximal (Imax) 80 A

MEMO TD80 Compteur de mesure électrique divisionnaire format rail DIN - Mesure réseau 230/400Vac - Courant nominal 80A

 
 

Détails du produit

Branchement direct sans paramétrage
Courant nominal : 5(80) A
Courant de démarrage : 0.02A
Index cumulé et partiel avec RAZ
Classe de précision 1 (CEI 62053-21)
Compact : 4 modules DIN
Capots plombables
Sortie impulsion en standard

Memo td80

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

Degré de protection (NEMA)

1

courant nominal (In)

80 A

tension nominale (Un) L-L

320...480 V

tension nominale (Un) N-L

184...276 V

taux d'impulsion

100...100 Imp/kWh (kvarh)

type d'impulsion

S0

sortie d'impulsion

électrique

homologation

national

avec code de blocage

Non

signature EDL40

Non

mesure de la courbe de charge

Non

Type de pôles

quatre conducteurs

classe de précision

B

étalonné

Oui

blocage de retour

Oui

type de tarif

tarif simple

Hauteur

100 mm

Modèle type

mesure directe

Largeur

72 mm

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

courant maximal (Imax)

80 A

fréquence

50...60 Hz

type d'affichage

numérique

Profondeur

65 mm

type d'énergie

puissance active

type d'interface

sans

Classe de protection (IP)

IP50

type de compteur

électronique

largeur en nombre de modules

4

Info produit

Gamme

Memo td80

Multiple de vente

1

Code Douane

90283019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.