Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Power Box - Coeur du Système Infinity - Mesure Tension Secteur des phases connectées et collecte d'autres données relatives à la gestion énergétique
Le Power Box est le cœur du système de surveillance Smappee Infinity. Il prend en charge la mesure de la tension et calcule la puissance active et réactive. Il fournit également une alimentation auxiliaire aux autres composants et envoie ses données via le bus Smappee.
Smappee Infinity offre une solution unique pour la surveillance de la tension et l'équilibrage dynamique de la charge entre l'énergie solaire, les VE et les autres appareils grâce à une interface en cloud. De nouvelles capacités de mesure de phase permettent aux modules et à la passerelle Infinity d'agréger davantage de données, ce qui réduit les coûts des systèmes (multi)familiaux et d'entreprise.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
webserveur avec protocole de transfert HTTPS
nombre d'entrées de mesure du courant
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22
Type de pôles
adapté à une prise RJ
tension d'alimentation CA 50 Hz
appareil de mesure de la puissance effective
voltmètre
compteur d'impulsions
fréquencemètre
varmètre
ampèremètre
Indice de protection (IP), face avant
Type de tension d'alimentation
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
puissance apparente
facteur de puissance cos phi
mesure des harmoniques
écran
mémoire de valeur mesurée
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane