Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Smappee MID - compteur kWh multifonction, 100A, Modbus RTU, données via application et API
Le compteur Smappee MID est un compteur kWh multifonction calibré. Il mesure et affiche les caractéristiques des charges monophasées ou triphasées avec une plage allant jusqu'à 100 A. Les mesures peuvent être utilisées pour l'enregistrement et la facturation de l'énergie. Le compteur Smappee MID fait partie de l'écosystème Smappee* et communique via Modbus RTU (RS-485) avec le Smappee Connect. En plus de lire les données directement, vous pouvez également consulter les données dans l'application et le tableau de bord Smappee ou tout autre système via API.
Smappee Infinity offre une solution unique pour la surveillance de la tension et l'équilibrage dynamique de la charge entre l'énergie solaire, les VE et les autres appareils grâce à une interface en cloud. De nouvelles capacités de mesure de phase permettent aux modules et à la passerelle Infinity d'agréger davantage de données, ce qui réduit les coûts des systèmes (multi)familiaux et d'entreprise.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension nominale (Un) L-L
tension nominale (Un) N-L
Type de pôles
classe de précision
homologation
type d'énergie
type d'interface
Classe de protection (IP)
type de compteur
largeur en nombre de modules
courant maximal (Imax)
Fréquence
consommation d'énergie
type d'affichage
adapté à
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane