ULYS MD100 Compteur divisionnaire 230Vac 100A certifié MID

Main media

Caractéristiques principales

  • courant nominal (In) 100 A
  • Type de pôles monophasé
  • courant maximal (Imax) 100 A

ULYS MD100 Compteur de mesure électrique divisionnaire format rail DIN - Mesure réseau 230Vac - Courant nominal 100A - Conforme directive européenne MID

 
 

Détails du produit

. Couverture tous les départs monophasés jusque 100A · Conformité MID - Classe de précision B . Comptage bidirectionnel - Consommation/production · Compteur total paramétrable . Comptage partiel . Comptage double tarif · Affichage de toutes les grandeurs électriques instantanées . Navigation et paramétrage en face avant par touches tactiles · 2 sorties impulsions de poids paramétrable

Ulysmd100m

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

Degré de protection (NEMA)

1

courant nominal (In)

100 A

tension nominale (Un) N-L

195...253 V

taux d'impulsion

0.01...10000 Imp/kWh (kvarh)

type d'impulsion

S0

sortie d'impulsion

électrique

homologation

Directive relative aux instruments de mesure

avec code de blocage

Oui

signature EDL40

Non

mesure de la courbe de charge

Non

Type de pôles

monophasé

classe de précision

B

étalonné

Oui

blocage de retour

Oui

commande tarifaire

externe

type de tarif

tarif double

type d'énergie

puissance active et puissance réactive

Hauteur

90 mm

Modèle type

mesure directe

Largeur

36 mm

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

courant maximal (Imax)

100 A

fréquence

45...55 Hz

type d'affichage

numérique

Profondeur

63 mm

type d'interface

sans

Classe de protection (IP)

IP51

type de compteur

électronique

largeur en nombre de modules

2

Info produit

Gamme

Ulysmd100m

Multiple de vente

1

Code Douane

90283011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.